Referenzen
Gutekunst:1.20X11.80X82.00D
Rubix:65453
Hersteller:D-180P-02




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 13 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1,2 mm |
| Länge | 82 mm |
Produktdetails : 1.20X11.80X82.00D Druckfeder D-180P-02
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):2,56 mm, Steigung der Feder (s):4,897 mm, Federrate(R):0,779 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):27,05 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):54,95 mm, Knicklänge(Lk):59,58 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):42,82 N, Toleranz Fn (Fntol):2,64 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):29,48 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):31 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):40,92 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):2,61 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):2,56 mm, Steigung der Feder (s):4,897 mm, Federrate(R):0,779 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):27,05 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):54,95 mm, Knicklänge(Lk):59,58 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):42,82 N, Toleranz Fn (Fntol):2,64 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):29,48 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):31 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):40,92 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):2,61 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 13 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1,2 mm |
| Länge | 82 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,39 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std