Referenzen
Gutekunst:1.60X10.00X85.00D
Rubix:106709
Hersteller:D-227




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 11,6 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1,6 mm |
| Länge | 85 mm |
Produktdetails : 1.60X10.00X85.00D-(D-227) Druckfeder D-227
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,72 mm, Steigung der Feder (s):4,508 mm, Federrate(R):3,609 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):37,49 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):47,51 mm, Knicklänge(Lk):70,55 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):171,4 N, Toleranz Fn (Fntol):8,77 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):39,84 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):17,14 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):162,9 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):8,64 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,72 mm, Steigung der Feder (s):4,508 mm, Federrate(R):3,609 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):37,49 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):47,51 mm, Knicklänge(Lk):70,55 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):171,4 N, Toleranz Fn (Fntol):8,77 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):39,84 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):17,14 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):162,9 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):8,64 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 10 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 11,6 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1,6 mm |
| Länge | 85 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,91 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std