Referenzen
Gutekunst:1.00X12.50X24.00D
Rubix:65224
Hersteller:D-146




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 13,5 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1 mm |
| Länge | 24 mm |
Produktdetails : 1.00X12.50X24.00D Druckfeder D-146
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,18 mm, Steigung der Feder (s):6,571 mm, Federrate(R):1,49 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):6,67 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):17,33 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):25,83 N, Toleranz Fn (Fntol):2,15 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):7,26 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):9,21 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):24,95 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):2,14 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,18 mm, Steigung der Feder (s):6,571 mm, Federrate(R):1,49 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):6,67 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):17,33 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):25,83 N, Toleranz Fn (Fntol):2,15 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):7,26 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):9,21 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):24,95 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):2,14 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 13,5 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1 mm |
| Länge | 24 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,32 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std