Referenzen
Gutekunst:0.80X7.50X19.00D
Rubix:94286
Hersteller:D-127C




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 8,3 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,8 mm |
| Länge | 19 mm |
Produktdetails : 0.80X7.50X19.00D Druckfeder D-127C
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,7 mm, Steigung der Feder (s):3,309 mm, Federrate(R):1,798 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):7,02 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):11,98 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):21,54 N, Toleranz Fn (Fntol):1,58 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):7,53 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):6,74 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):20,63 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):1,57 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,7 mm, Steigung der Feder (s):3,309 mm, Federrate(R):1,798 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):7,02 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):11,98 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):21,54 N, Toleranz Fn (Fntol):1,58 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):7,53 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):6,74 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):20,63 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):1,57 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 8,3 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,8 mm |
| Länge | 19 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,99 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std