Referenzen
Gutekunst:2.00X10.30X25.00D-VA
Rubix:65851
Hersteller:VD-257E-02




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 12,3 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 2 mm |
| Länge | 25 mm |
Produktdetails : 2.00X10.30X25.00D-VA Druckfeder VD-257E-02-1.4310
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):0,71 mm, Steigung der Feder (s):4,182 mm, Federrate(R):23,295 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):16,54 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):8,46 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):197,076 N, Toleranz Fn (Fntol):19,4 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):17,31 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):3,56 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):179,139 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):19,13 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):0,71 mm, Steigung der Feder (s):4,182 mm, Federrate(R):23,295 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):16,54 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):8,46 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):197,076 N, Toleranz Fn (Fntol):19,4 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):17,31 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):3,56 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):179,139 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):19,13 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 12,3 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 2 mm |
| Länge | 25 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,68 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen