Referenzen
Gutekunst:0.63X8.00X37.00D-
Rubix:64780
Hersteller:D-093A




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 8,63 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,63 mm |
| Länge | 37 mm |
Produktdetails : 0.63X8.00X37.00D-(D-093A) Druckfeder D-093A
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):2,41 mm, Steigung der Feder (s):2,91 mm, Federrate(R):0,251 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):11,83 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):25,17 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):6,311 N, Toleranz Fn (Fntol):0,7 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):13,18 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):23,27 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):5,971 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,69 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):2,41 mm, Steigung der Feder (s):2,91 mm, Federrate(R):0,251 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):11,83 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):25,17 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):6,311 N, Toleranz Fn (Fntol):0,7 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):13,18 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):23,27 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):5,971 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,69 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 8,63 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,63 mm |
| Länge | 37 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,32 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std