Referenzen
Gutekunst:1.50X11.00X55.80D
Rubix:65564
Hersteller:D-207KD




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 12,5 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1,5 mm |
| Länge | 55,8 mm |
Produktdetails : 1.50X11.00X55.80D Druckfeder D-207KD
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,4 mm, Steigung der Feder (s):4,344 mm, Federrate(R):3,1 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):25,14 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):30,66 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):95,04 N, Toleranz Fn (Fntol):5,77 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):26,84 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):15,31 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):89,77 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):5,69 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,4 mm, Steigung der Feder (s):4,344 mm, Federrate(R):3,1 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):25,14 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):30,66 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):95,04 N, Toleranz Fn (Fntol):5,77 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):26,84 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):15,31 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):89,77 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):5,69 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 7 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 12,5 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1,5 mm |
| Länge | 55,8 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,61 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen