Referenzen
Gutekunst:0.80X7.20X41.60D
Rubix:64955
Hersteller:D-127E-05




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,8 mm |
| Länge | 41,6 mm |
Produktdetails : 0.80X7.20X41.60D Druckfeder D-127E-05
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,26 mm, Steigung der Feder (s):3,264 mm, Federrate(R):0,894 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):13,81 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):27,79 mm, Knicklänge(Lk):22,65 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):24,85 N, Toleranz Fn (Fntol):1,5 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):14,92 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):14,03 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):23,86 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):1,48 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,26 mm, Steigung der Feder (s):3,264 mm, Federrate(R):0,894 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):13,81 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):27,79 mm, Knicklänge(Lk):22,65 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):24,85 N, Toleranz Fn (Fntol):1,5 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):14,92 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):14,03 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):23,86 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):1,48 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 8 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,8 mm |
| Länge | 41,6 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,43 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std