Referenzen
Gutekunst:0.50X6.00X51.80D
Rubix:64673
Hersteller:D-068A-05




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 6,5 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,5 mm |
| Länge | 51,8 mm |
Produktdetails : 0.50X6.00X51.80D Druckfeder D-068A-05
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):2,49 mm, Steigung der Feder (s):2,773 mm, Federrate(R):0,159 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):13,17 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):38,63 mm, Knicklänge(Lk):43,3 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):6,161 N, Toleranz Fn (Fntol):0,49 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):14,63 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):24,93 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):5,921 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,49 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):2,49 mm, Steigung der Feder (s):2,773 mm, Federrate(R):0,159 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):13,17 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):38,63 mm, Knicklänge(Lk):43,3 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):6,161 N, Toleranz Fn (Fntol):0,49 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):14,63 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):24,93 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):5,921 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,49 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 6,5 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,5 mm |
| Länge | 51,8 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,70 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen