Referenzen
Gutekunst:0.50X5.50X15.00D
Rubix:100762
Hersteller:D-068A-12




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,5 mm |
| Länge | 15 mm |
Produktdetails : 0.50X5.50X15.00D Druckfeder D-068A-12
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,62 mm, Steigung der Feder (s):3,222 mm, Federrate(R):0,85 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):3,88 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):11,12 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):9,461 N, Toleranz Fn (Fntol):0,67 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):4,2 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):5,06 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):9,181 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,67 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,62 mm, Steigung der Feder (s):3,222 mm, Federrate(R):0,85 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):3,88 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):11,12 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):9,461 N, Toleranz Fn (Fntol):0,67 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):4,2 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):5,06 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):9,181 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,67 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 6 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,5 mm |
| Länge | 15 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,70 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std