Referenzen
Gutekunst:1.60X7.40X44.00D
Rubix:65654
Hersteller:D-232A-05




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 9 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1,6 mm |
| Länge | 44 mm |
Produktdetails : 1.60X7.40X44.00D Druckfeder D-232A-05
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,08 mm, Steigung der Feder (s):2,827 mm, Federrate(R):10,984 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):29,57 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):14,43 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):158,5 N, Toleranz Fn (Fntol):14,28 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):31,16 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):7,4 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):141 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):14,02 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,08 mm, Steigung der Feder (s):2,827 mm, Federrate(R):10,984 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):29,57 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):14,43 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):158,5 N, Toleranz Fn (Fntol):14,28 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):31,16 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):7,4 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):141 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):14,02 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 9 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1,6 mm |
| Länge | 44 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,92 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std