Referenzen
Gutekunst:2.50X39.50X141.00D-VA
Rubix:138564
Hersteller:VD-263X




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 42 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 2,5 mm |
| Länge | 141 mm |
Produktdetails : 2.50X39.50X141.00D-VA Druckfeder VD-263X-1.4310
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):5,91 mm, Steigung der Feder (s):25,182 mm, Federrate(R):1,008 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):25,27 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):115,73 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):116,656 N, Toleranz Fn (Fntol):8,97 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):28,53 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):49,86 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):113,37 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):8,92 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):5,91 mm, Steigung der Feder (s):25,182 mm, Federrate(R):1,008 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):25,27 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):115,73 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):116,656 N, Toleranz Fn (Fntol):8,97 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):28,53 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):49,86 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):113,37 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):8,92 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 37 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 42 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 2,5 mm |
| Länge | 141 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,87 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std