Referenzen
Gutekunst:12.00X68.00X150.00D
Rubix:482330
Hersteller:D-540




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 12 mm |
| Länge | 150 mm |
Produktdetails : 12.00X68.00X150.00D Druckfeder D-540
Druckfeder, Federrate(R):122,15 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):100 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):50 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):6134 N, Toleranz Fn (Fntol):374 N
Druckfeder, Federrate(R):122,15 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):100 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):50 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):6134 N, Toleranz Fn (Fntol):374 N
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1440 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 12 mm |
| Länge | 150 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
102,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
121,92 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen