Referenzen
Gutekunst:0.40X4.60X8.70D
Rubix:149042
Hersteller:D-047C




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,4 mm |
| Länge | 8,7 mm |
Produktdetails : 0.40X4.60X8.70D Druckfeder D-047C
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,5 mm, Steigung der Feder (s):2,2 mm, Federrate(R):0,766 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):3,02 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):5,68 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):4,351 N, Toleranz Fn (Fntol):0,45 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):3,23 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):3,54 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):4,191 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,45 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,5 mm, Steigung der Feder (s):2,2 mm, Federrate(R):0,766 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):3,02 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):5,68 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):4,351 N, Toleranz Fn (Fntol):0,45 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):3,23 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):3,54 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):4,191 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,45 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 5 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,4 mm |
| Länge | 8,7 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,70 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen