Referenzen
Gutekunst:2.00X25.00X88.50D
Rubix:66000
Hersteller:D-236




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 27 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 2 mm |
| Länge | 88,5 mm |
Produktdetails : 2.00X25.00X88.50D Druckfeder D-236
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):2,66 mm, Steigung der Feder (s):15,727 mm, Federrate(R):1,897 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):18,68 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):69,82 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):132,4 N, Toleranz Fn (Fntol):7,03 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):20,52 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):25,6 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):128,9 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):6,97 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):2,66 mm, Steigung der Feder (s):15,727 mm, Federrate(R):1,897 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):18,68 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):69,82 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):132,4 N, Toleranz Fn (Fntol):7,03 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):20,52 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):25,6 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):128,9 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):6,97 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 15 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 27 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 2 mm |
| Länge | 88,5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,61 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen