0.90X8.60X27.00D Druckfeder D-143E

Druckfeder D

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gutekunst:0.90X8.60X27.00D
Rubix:65050
Hersteller:D-143E
0.90X8.60X27.00D Druckfeder D-143E

Technische Zusammenfassung

Außendurchmesser9,5 mm
Durchmesser des Drahtes0,9 mm
Länge27 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 0.90X8.60X27.00D Druckfeder D-143E


Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,01 mm, Steigung der Feder (s):3,48 mm, Federrate(R):1,401 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):10,15 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):16,85 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):23,61 N, Toleranz Fn (Fntol):1,77 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):10,95 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):10,5 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):22,49 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):1,75 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,01 mm, Steigung der Feder (s):3,48 mm, Federrate(R):1,401 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):10,15 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):16,85 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):23,61 N, Toleranz Fn (Fntol):1,77 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):10,95 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):10,5 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):22,49 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):1,75 N ,

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1 g
Außendurchmesser9,5 mm
Durchmesser des Drahtes0,9 mm
Länge27 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode73202081
12,03 exkl. MwSt.
/ Stück
14,32 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
12,03 exkl. MwSt. / Stück
2
8,48 exkl. MwSt. / Stück
3 bis 6
8,08 exkl. MwSt. / Stück
7 bis 16
4,53 exkl. MwSt. / Stück
17 bis 36
1,95 exkl. MwSt. / Stück
37 bis 74
1,18 exkl. MwSt. / Stück
75 bis 124
0,68 exkl. MwSt. / Stück
125 bis 174
0,55 exkl. MwSt. / Stück
175 bis 249
0,43 exkl. MwSt. / Stück
250 bis 349
0,38 exkl. MwSt. / Stück
350 bis 449
0,30 exkl. MwSt. / Stück
450 und mehr
0,25 exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std