Referenzen
Gutekunst:3.20X18.80X95.00D-VA
Rubix:481941
Hersteller:VD-308A-04




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 22 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 3,2 mm |
| Länge | 95 mm |
Produktdetails : 3.20X18.80X95.00D-VA Druckfeder VD-308A-04-1.4310
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):1,98 mm, Steigung der Feder (s):6,8 mm, Federrate(R):10,228 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):56,16 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):38,84 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):397,256 N, Toleranz Fn (Fntol):30,52 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):59,44 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):19,56 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):363,708 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):29,93 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):1,98 mm, Steigung der Feder (s):6,8 mm, Federrate(R):10,228 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):56,16 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):38,84 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):397,256 N, Toleranz Fn (Fntol):30,52 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):59,44 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):19,56 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):363,708 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):29,93 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 59 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 22 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 3,2 mm |
| Länge | 95 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,42 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort