Referenzen
Gutekunst:2.50X12.50X98.00D
Rubix:66082
Hersteller:D-288




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 15 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 2,5 mm |
| Länge | 98 mm |
Produktdetails : 2.50X12.50X98.00D-(D-288) Druckfeder D-288
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,91 mm, Steigung der Feder (s):5,162 mm, Federrate(R):11,014 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):57,61 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):40,39 mm, Knicklänge(Lk):77,95 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):444,8 N, Toleranz Fn (Fntol):27,68 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):60,79 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):15,54 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):409,8 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):27,16 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,91 mm, Steigung der Feder (s):5,162 mm, Federrate(R):11,014 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):57,61 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):40,39 mm, Knicklänge(Lk):77,95 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):444,8 N, Toleranz Fn (Fntol):27,68 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):60,79 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):15,54 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):409,8 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):27,16 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 32 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 15 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 2,5 mm |
| Länge | 98 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,92 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen