Referenzen
Gutekunst:0.50X7.10X55.00D
Rubix:106493
Hersteller:D-063Q




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 7,6 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,5 mm |
| Länge | 55 mm |
Produktdetails : 0.50X7.10X55.00D Druckfeder D-063Q
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):2,98 mm, Steigung der Feder (s):4,037 mm, Federrate(R):0,132 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):10,47 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):44,53 mm, Knicklänge(Lk):43,4 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):5,871 N, Toleranz Fn (Fntol):0,48 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):11,83 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):25,7 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):5,691 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,48 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):2,98 mm, Steigung der Feder (s):4,037 mm, Federrate(R):0,132 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):10,47 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):44,53 mm, Knicklänge(Lk):43,4 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):5,871 N, Toleranz Fn (Fntol):0,48 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):11,83 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):25,7 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):5,691 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,48 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 7,6 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,5 mm |
| Länge | 55 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,70 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std