Referenzen
Gutekunst:2.50X43.50X87.00D
Rubix:66183
Hersteller:D-263V-19




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 46 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 2,5 mm |
| Länge | 87 mm |
Produktdetails : 2.50X43.50X87.00D Druckfeder D-263V-19
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):5,53 mm, Steigung der Feder (s):24,143 mm, Federrate(R):1,381 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):18,6 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):68,4 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):94,48 N, Toleranz Fn (Fntol):9,06 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):21,03 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):38,65 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):91,13 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):9 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):5,53 mm, Steigung der Feder (s):24,143 mm, Federrate(R):1,381 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):18,6 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):68,4 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):94,48 N, Toleranz Fn (Fntol):9,06 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):21,03 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):38,65 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):91,13 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):9 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 28 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 46 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 2,5 mm |
| Länge | 87 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,21 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std