Referenzen
Gutekunst:1.80X9.20X24.00D
Rubix:65765
Hersteller:D-234BA




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 11 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1,8 mm |
| Länge | 24 mm |
Produktdetails : 1.80X9.20X24.00D Druckfeder D-234BA
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,64 mm, Steigung der Feder (s):3,415 mm, Federrate(R):21,129 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):16,93 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):7,07 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):149,3 N, Toleranz Fn (Fntol):15,68 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):17,75 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):4,35 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):132 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):15,42 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,64 mm, Steigung der Feder (s):3,415 mm, Federrate(R):21,129 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):16,93 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):7,07 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):149,3 N, Toleranz Fn (Fntol):15,68 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):17,75 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):4,35 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):132 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):15,42 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 11 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1,8 mm |
| Länge | 24 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,39 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen