Referenzen
Gutekunst:0.70X11.30X136.00D
Rubix:64889
Hersteller:D-115H




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,7 mm |
| Länge | 136 mm |
Produktdetails : 0.70X11.30X136.00D Druckfeder D-115H
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):6,05 mm, Steigung der Feder (s):8,729 mm, Federrate(R):0,109 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):17,58 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):118,4 mm, Knicklänge(Lk):125,1 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):12,95 N, Toleranz Fn (Fntol):0,86 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):20,25 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):51,4 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):12,66 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,85 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):6,05 mm, Steigung der Feder (s):8,729 mm, Federrate(R):0,109 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):17,58 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):118,4 mm, Knicklänge(Lk):125,1 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):12,95 N, Toleranz Fn (Fntol):0,86 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):20,25 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):51,4 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):12,66 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,85 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 12 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,7 mm |
| Länge | 136 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,58 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std