Referenzen
Gutekunst:3.00X45.00X203.00D
Rubix:113063
Hersteller:D-288X-22




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 48 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 3 mm |
| Länge | 203 mm |
Produktdetails : 3.00X45.00X203.00D Druckfeder D-288X-22
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):8,2 mm, Steigung der Feder (s):23,529 mm, Federrate(R):1,065 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):42,66 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):160,34 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):170,8 N, Toleranz Fn (Fntol):11,3 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):48,24 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):80,14 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):164,8 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):11,21 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):8,2 mm, Steigung der Feder (s):23,529 mm, Federrate(R):1,065 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):42,66 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):160,34 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):170,8 N, Toleranz Fn (Fntol):11,3 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):48,24 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):80,14 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):164,8 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):11,21 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 83 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 48 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 3 mm |
| Länge | 203 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,67 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std