1.60X18.20X44.00D-VA Druckfeder VD-212C-1.4310

Druckfeder VD

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gutekunst:1.60X18.20X44.00D-VA
Rubix:65739
Hersteller:VD-212C
1.60X18.20X44.00D-VA Druckfeder VD-212C-1.4310

Technische Zusammenfassung

Außendurchmesser19,8 mm
Durchmesser des Drahtes1,6 mm
Länge44 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1.60X18.20X44.00D-VA Druckfeder VD-212C-1.4310


Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):2,07 mm, Steigung der Feder (s):7,709 mm, Federrate(R):1,729 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):14,59 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):29,41 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):50,85 N, Toleranz Fn (Fntol):4,34 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):15,89 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):15,27 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):48,602 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):4,31 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):2,07 mm, Steigung der Feder (s):7,709 mm, Federrate(R):1,729 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):14,59 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):29,41 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):50,85 N, Toleranz Fn (Fntol):4,34 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):15,89 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):15,27 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):48,602 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):4,31 N ,

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht7 g
Außendurchmesser19,8 mm
Durchmesser des Drahtes1,6 mm
Länge44 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode73202081
12,90 exkl. MwSt.
/ Stück
15,35 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
12,90 exkl. MwSt. / Stück
2
9,10 exkl. MwSt. / Stück
3 bis 6
8,68 exkl. MwSt. / Stück
7 bis 16
6,05 exkl. MwSt. / Stück
17 bis 36
2,88 exkl. MwSt. / Stück
37 bis 74
2,13 exkl. MwSt. / Stück
75 bis 124
1,70 exkl. MwSt. / Stück
125 bis 174
1,23 exkl. MwSt. / Stück
175 bis 249
1,05 exkl. MwSt. / Stück
250 bis 349
0,93 exkl. MwSt. / Stück
350 bis 449
0,88 exkl. MwSt. / Stück
450 und mehr
0,83 exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std