Referenzen
Gutekunst:0.50X5.00X9.40D
Rubix:64641
Hersteller:D-070




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 5,5 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,5 mm |
| Länge | 9,4 mm |
Produktdetails : 0.50X5.00X9.40D Druckfeder D-070
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,42 mm, Steigung der Feder (s):2,543 mm, Federrate(R):1,455 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):3,19 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):6,21 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):9,041 N, Toleranz Fn (Fntol):0,75 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):3,41 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):3,25 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):8,721 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,74 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,42 mm, Steigung der Feder (s):2,543 mm, Federrate(R):1,455 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):3,19 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):6,21 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):9,041 N, Toleranz Fn (Fntol):0,75 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):3,41 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):3,25 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):8,721 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,74 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 5,5 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,5 mm |
| Länge | 9,4 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,70 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 16 ) Arbeitstagen