Referenzen
Gutekunst:2.00X12.50X22.50D
Rubix:65877
Hersteller:D-253




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 14,5 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 2 mm |
| Länge | 22,5 mm |
Produktdetails : 2.00X12.50X22.50D Druckfeder D-253
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,53 mm, Steigung der Feder (s):5,857 mm, Federrate(R):23,845 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):12,11 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):10,39 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):247,7 N, Toleranz Fn (Fntol):16,29 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):12,67 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):3,89 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):234,3 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):16,09 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,53 mm, Steigung der Feder (s):5,857 mm, Federrate(R):23,845 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):12,11 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):10,39 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):247,7 N, Toleranz Fn (Fntol):16,29 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):12,67 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):3,89 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):234,3 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):16,09 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 14,5 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 2 mm |
| Länge | 22,5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,70 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std