Referenzen
Gutekunst:2.00X20.00X149.00D
Rubix:65973
Hersteller:D-243B




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 22 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 2 mm |
| Länge | 149 mm |
Produktdetails : 2.00X20.00X149.00D Druckfeder D-243B
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):3,6 mm, Steigung der Feder (s):9,484 mm, Federrate(R):1,315 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):42,75 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):106,25 mm, Knicklänge(Lk):114,6 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):139,6 N, Toleranz Fn (Fntol):6,82 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):46,63 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):46 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):134,5 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):6,75 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):3,6 mm, Steigung der Feder (s):9,484 mm, Federrate(R):1,315 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):42,75 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):106,25 mm, Knicklänge(Lk):114,6 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):139,6 N, Toleranz Fn (Fntol):6,82 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):46,63 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):46 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):134,5 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):6,75 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 28 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 22 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 2 mm |
| Länge | 149 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,08 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen