1.25X10.00X64.00D-VA-(VD-194) Druckfeder VD-194-1.4310

Druckfeder VD

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gutekunst:1.25X10.00X64.00D-VA
Rubix:109247
Hersteller:VD-194
1.25X10.00X64.00D-VA-(VD-194) Druckfeder VD-194-1.4310

Technische Zusammenfassung

Außendurchmesser11,25 mm
Durchmesser des Drahtes1,25 mm
Länge64 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1.25X10.00X64.00D-VA-(VD-194) Druckfeder VD-194-1.4310


Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):1,63 mm, Steigung der Feder (s):5,02 mm, Federrate(R):1,709 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):21,19 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):42,81 mm, Knicklänge(Lk):41,55 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):73,162 N, Toleranz Fn (Fntol):3,89 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):22,72 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):13,74 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):70,548 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):3,68 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):1,63 mm, Steigung der Feder (s):5,02 mm, Federrate(R):1,709 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):21,19 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):42,81 mm, Knicklänge(Lk):41,55 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):73,162 N, Toleranz Fn (Fntol):3,89 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):22,72 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):13,74 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):70,548 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):3,68 N ,

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht5 g
Außendurchmesser11,25 mm
Durchmesser des Drahtes1,25 mm
Länge64 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode73202081
12,90 exkl. MwSt.
/ Stück
15,35 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
12,90 exkl. MwSt. / Stück
2
9,10 exkl. MwSt. / Stück
3 bis 6
8,68 exkl. MwSt. / Stück
7 bis 16
6,05 exkl. MwSt. / Stück
17 bis 36
2,88 exkl. MwSt. / Stück
37 bis 74
2,13 exkl. MwSt. / Stück
75 bis 124
1,70 exkl. MwSt. / Stück
125 bis 174
1,23 exkl. MwSt. / Stück
175 bis 249
1,05 exkl. MwSt. / Stück
250 bis 349
0,93 exkl. MwSt. / Stück
350 bis 449
0,88 exkl. MwSt. / Stück
450 und mehr
0,83 exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std