Referenzen
Gutekunst:1.10X17.90X76.30D
Rubix:65300
Hersteller:D-179G




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 19 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1,1 mm |
| Länge | 76,3 mm |
Produktdetails : 1.10X17.90X76.30D Druckfeder D-179G
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):3,6 mm, Steigung der Feder (s):13,673 mm, Federrate(R):0,473 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):11,26 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):65,04 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):30,75 N, Toleranz Fn (Fntol):2,16 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):12,77 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):26,98 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):30,04 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):2,15 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):3,6 mm, Steigung der Feder (s):13,673 mm, Federrate(R):0,473 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):11,26 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):65,04 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):30,75 N, Toleranz Fn (Fntol):2,16 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):12,77 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):26,98 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):30,04 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):2,15 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 19 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1,1 mm |
| Länge | 76,3 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,11 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std