Referenzen
Gutekunst:5.00X32.00X230.00D
Rubix:66519
Hersteller:D-359




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 37 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 5 mm |
| Länge | 230 mm |
Produktdetails : 5.00X32.00X230.00D-(D-359) Druckfeder D-359
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):3,91 mm, Steigung der Feder (s):12,162 mm, Federrate(R):10,503 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):117,43 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):112,57 mm, Knicklänge(Lk):172,1 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):1182 N, Toleranz Fn (Fntol):58 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):124,9 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):45,49 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):1103 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):57,6 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):3,91 mm, Steigung der Feder (s):12,162 mm, Federrate(R):10,503 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):117,43 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):112,57 mm, Knicklänge(Lk):172,1 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):1182 N, Toleranz Fn (Fntol):58 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):124,9 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):45,49 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):1103 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):57,6 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 315 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 37 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 5 mm |
| Länge | 230 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
40,26 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std