Referenzen
Gutekunst:0.80X13.20X99.10D
Rubix:65013
Hersteller:D-117L




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 14 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,8 mm |
| Länge | 99,1 mm |
Produktdetails : 0.80X13.20X99.10D Druckfeder D-117L
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):4,62 mm, Steigung der Feder (s):10,347 mm, Federrate(R):0,191 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):13,06 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):86,04 mm, Knicklänge(Lk):76,65 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):16,43 N, Toleranz Fn (Fntol):1,13 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):14,99 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):42,75 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):16,06 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):1,12 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):4,62 mm, Steigung der Feder (s):10,347 mm, Federrate(R):0,191 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):13,06 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):86,04 mm, Knicklänge(Lk):76,65 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):16,43 N, Toleranz Fn (Fntol):1,13 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):14,99 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):42,75 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):16,06 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):1,12 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 14 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,8 mm |
| Länge | 99,1 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,11 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std