Referenzen
Gutekunst:1.80X18.20X34.10D-VA
Rubix:65796
Hersteller:VD-232K




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1,8 mm |
| Länge | 34,1 mm |
Produktdetails : 1.80X18.20X34.10D-VA Druckfeder VD-232K-1.4310
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):1,23 mm, Steigung der Feder (s):9,229 mm, Federrate(R):4,353 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):11,5 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):22,6 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):98,378 N, Toleranz Fn (Fntol):6,81 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):12,3 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):8,44 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):94,895 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):6,76 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):1,23 mm, Steigung der Feder (s):9,229 mm, Federrate(R):4,353 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):11,5 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):22,6 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):98,378 N, Toleranz Fn (Fntol):6,81 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):12,3 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):8,44 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):94,895 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):6,76 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 20 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1,8 mm |
| Länge | 34,1 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,68 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std