Referenzen
Gutekunst:1.50X25.00X105.00D-VA
Rubix:481676
Hersteller:VD-207JN




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 26,5 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1,5 mm |
| Länge | 105 mm |
Produktdetails : 1.50X25.00X105.00D-VA Druckfeder VD-207JN-1.4310
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):7,82 mm, Steigung der Feder (s):12,176 mm, Federrate(R):0,334 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):22,34 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):82,66 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):27,608 N, Toleranz Fn (Fntol):3,02 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):25,64 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):48,7 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):26,506 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):3,01 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):7,82 mm, Steigung der Feder (s):12,176 mm, Federrate(R):0,334 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):22,34 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):82,66 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):27,608 N, Toleranz Fn (Fntol):3,02 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):25,64 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):48,7 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):26,506 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):3,01 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 12 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 26,5 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1,5 mm |
| Länge | 105 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,68 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std