Referenzen
Gutekunst:2.50X25.00X74.50D-VA
Rubix:66158
Hersteller:VD-270




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 27,5 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 2,5 mm |
| Länge | 74,5 mm |
Produktdetails : 2.50X25.00X74.50D-VA Druckfeder VD-270-1.4310
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):1,79 mm, Steigung der Feder (s):13,091 mm, Federrate(R):3,977 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):22,19 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):52,31 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):208,037 N, Toleranz Fn (Fntol):11,9 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):23,91 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):19,6 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):201,196 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):11,78 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):1,79 mm, Steigung der Feder (s):13,091 mm, Federrate(R):3,977 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):22,19 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):52,31 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):208,037 N, Toleranz Fn (Fntol):11,9 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):23,91 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):19,6 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):201,196 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):11,78 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 23 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 27,5 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 2,5 mm |
| Länge | 74,5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,89 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std