Referenzen
Gutekunst:0.90X6.40X26.36D-VA
Rubix:65042
Hersteller:VD-143R




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 7,3 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,9 mm |
| Länge | 26,36 mm |
Produktdetails : 0.90X6.40X26.36D-VA Druckfeder VD-143R-1.4310
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):0,79 mm, Steigung der Feder (s):2,995 mm, Federrate(R):2,576 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):10,8 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):15,5 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):39,928 N, Toleranz Fn (Fntol):2,64 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):11,48 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):5,48 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):38,331 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):2,58 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):0,79 mm, Steigung der Feder (s):2,995 mm, Federrate(R):2,576 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):10,8 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):15,5 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):39,928 N, Toleranz Fn (Fntol):2,64 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):11,48 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):5,48 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):38,331 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):2,58 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 7,3 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,9 mm |
| Länge | 26,36 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,92 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std