Referenzen
Gutekunst:0.90X7.10X29.00D-VA
Rubix:126040
Hersteller:VD-143J




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,9 mm |
| Länge | 29 mm |
Produktdetails : 0.90X7.10X29.00D-VA Druckfeder VD-143J-1.4310
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):1 mm, Steigung der Feder (s):2,958 mm, Federrate(R):1,688 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):12 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):17 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):28,696 N, Toleranz Fn (Fntol):2,13 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):12,83 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):7,63 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):27,295 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):2,11 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):1 mm, Steigung der Feder (s):2,958 mm, Federrate(R):1,688 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):12 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):17 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):28,696 N, Toleranz Fn (Fntol):2,13 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):12,83 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):7,63 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):27,295 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):2,11 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 8 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,9 mm |
| Länge | 29 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,91 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std