Referenzen
Gutekunst:0.25X1.75X10.30D
Rubix:97683
Hersteller:D-026E




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 2 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,25 mm |
| Länge | 10,3 mm |
Produktdetails : 0.25X1.75X10.30D Druckfeder D-026E
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,38 mm, Steigung der Feder (s):0,774 mm, Federrate(R):0,594 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):4,42 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):5,88 mm, Knicklänge(Lk):5,87 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):3,481 N, Toleranz Fn (Fntol):0,28 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):4,69 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):2,99 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):3,331 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,27 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,38 mm, Steigung der Feder (s):0,774 mm, Federrate(R):0,594 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):4,42 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):5,88 mm, Knicklänge(Lk):5,87 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):3,481 N, Toleranz Fn (Fntol):0,28 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):4,69 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):2,99 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):3,331 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,27 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 2 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,25 mm |
| Länge | 10,3 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,72 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen