Referenzen
Gutekunst:2.50X13.00X28.00D-VA
Rubix:177109
Hersteller:VD-283A-15




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 15,5 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 2,5 mm |
| Länge | 28 mm |
Produktdetails : 2.50X13.00X28.00D-VA Druckfeder VD-283A-15-1.4310
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):0,62 mm, Steigung der Feder (s):5,667 mm, Federrate(R):34,572 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):17,83 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):10,17 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):351,597 N, Toleranz Fn (Fntol):30,97 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):18,62 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):4,09 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):324,285 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):30,5 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):0,62 mm, Steigung der Feder (s):5,667 mm, Federrate(R):34,572 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):17,83 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):10,17 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):351,597 N, Toleranz Fn (Fntol):30,97 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):18,62 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):4,09 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):324,285 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):30,5 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 10 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 15,5 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 2,5 mm |
| Länge | 28 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,68 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen