Referenzen
Gutekunst:0.80X10.00X96.50D
Rubix:106608
Hersteller:D-122A




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 10,8 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,8 mm |
| Länge | 96,5 mm |
Produktdetails : 0.80X10.00X96.50D-(D-122A) Druckfeder D-122A
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):4,62 mm, Steigung der Feder (s):4,253 mm, Federrate(R):0,185 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):25,62 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):70,88 mm, Knicklänge(Lk):84,12 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):13,15 N, Toleranz Fn (Fntol):1,05 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):28,63 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):49,42 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):12,59 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):1,04 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):4,62 mm, Steigung der Feder (s):4,253 mm, Federrate(R):0,185 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):25,62 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):70,88 mm, Knicklänge(Lk):84,12 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):13,15 N, Toleranz Fn (Fntol):1,05 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):28,63 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):49,42 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):12,59 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):1,04 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 10,8 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,8 mm |
| Länge | 96,5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,11 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std