17X2362 (MECALINE) Keilriemen ummantelt B93/17x2362Li Mecaline

Klassischer Keilriemen B-Sektion

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:B93/B2400 - 889133
Rubix:2974595
Hersteller:889133
EAN:3660338416866
17X2362 (MECALINE) Keilriemen ummantelt B93/17x2362Li Mecaline

Technische Zusammenfassung

Profilb/17
Riemenbezeichnungb93
Innenlänge2362 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 17X2362 (MECALINE) Keilriemen ummantelt B93/17x2362Li Mecaline


Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Eingekleideter Riemen



Stärken

Arbeitstemperatur -40 bis +70°C

Anwendungen

Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe

Technische Informationen


Attribute
Profilb/17
Riemenbezeichnungb93
Innenlänge2362 mm
Außenlänge2400 mm
Obere Breite17 mm
Höhe11 mm
Richtlänge2400 mm
Werkstoffsbr
28,08 exkl. MwSt.
/ Stück
33,42 inkl. MwSt.