17X1574 (MECALINE) Keilriemen ummantelt B62/17x1574Li Mecaline

Klassischer Keilriemen B-Sektion

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:B62/B1620 - 889094
Rubix:2974556
Hersteller:889094
EAN:3660338416477
17X1574 (MECALINE) Keilriemen ummantelt B62/17x1574Li Mecaline

Technische Zusammenfassung

Profilb/17
Riemenbezeichnungb62
Innenlänge1574 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 17X1574 (MECALINE) Keilriemen ummantelt B62/17x1574Li Mecaline


Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.

Stärken

Arbeitstemperatur -40 bis +70°C

Anwendungen

Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe

Technische Informationen


Attribute
Profilb/17
Riemenbezeichnungb62
Innenlänge1574 mm
Außenlänge1620 mm
Obere Breite17 mm
Höhe11 mm
Richtlänge1620 mm
19,10 exkl. MwSt.
/ Stück
22,73 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std