17X4013 (MECALINE) Keilriemen ummantelt B158/17x4013Li Mecaline

Klassischer Keilriemen B-Sektion

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:B158/B4060 - 888967
Rubix:2974428
Hersteller:888967
EAN:3660338415203
17X4013 (MECALINE) Keilriemen ummantelt B158/17x4013Li Mecaline

Technische Zusammenfassung

Profilb/17
Riemenbezeichnungb158
Innenlänge4013 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 17X4013 (MECALINE) Keilriemen ummantelt B158/17x4013Li Mecaline


Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Eingekleideter Riemen



Stärken

Arbeitstemperatur -40 bis +70°C

Anwendungen

Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe

Technische Informationen


Attribute
Profilb/17
Riemenbezeichnungb158
Innenlänge4013 mm
Außenlänge4060 mm
Obere Breite17 mm
Höhe11 mm
Richtlänge4060 mm
Werkstoffsbr
47,64 exkl. MwSt.
/ Stück
56,69 inkl. MwSt.