Referenzen
Gates:B108 17X2795LP/2755LI HIPOWER
Rubix:1415044
Hersteller:900310108
EAN:5412571051308

Produktdetails : 17X2755 HI-POWER Keilriemen HI-POWER GATES
Keilriemen HI-POWER GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | b108 |
| Innenlänge | 2755 mm |
| Außenlänge | 2824 mm |
| Obere Breite | 17 mm |
| Höhe | 11 mm |
| Richtlänge | 2795 mm |
| Querschnitt | 17 mm |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Min. Temperatur | -30 °C |
| Zolltarifcode | 40103100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
60,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
71,85 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
