RUST OFF IND 250ML Rostlöser mit MoS2
CRC RUST OFF IND Rostlöser mit MoS2
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
CRC:Rust Off IND
Rubix:1869350
Hersteller:32688-AA
EAN:5412386072123

Dokumente
Produktdetails : RUST OFF IND 250ML Rostlöser mit MoS2
Rust Off Ind, MoS2, CRC, werkstatt, industrie, handwerk, anlage, maschine, spray, spraydose, aerosol, sprüh, sprühen, wartung, warten, wartungsspray, werkstattspray, reparatur, reparieren, service, chemie, chemisch, schmierstoff, schmiermittel, schmieren, rostlöser, rostlösen, lösen, eindringen, kriechöl, schraube, molybdändisulfid
Rostlöser Rust off IND 250 ml
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 52x52x195 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 275 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 168x223x197 mm |
| Gewicht der Verpackung | 3500 g |
| Fassungsvermögen | 250 ml |
| Farbe | schwarz |
| Herkunftsland | BE |
| Zolltarifcode | 34039900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,71 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
