LOCTITE SF 7515 20L KANISTER Korrosionsschutz Verhinden von Flugrost

Rostschutz

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Loctite:SF 7515
Rubix:1349875
Hersteller:1444158
EAN:4058090000000
SF 7515 20L Rostschutz

Dokumente

Produktdetails : LOCTITE SF 7515 20L KANISTER Korrosionsschutz Verhinden von Flugrost


LOCTITE SF 7515 ist eine bernsteinfarbene, wasserbasierte flüssige Oberflächenbehandlung, die temporären Schutz (bis zu 48 Stunden) gegen Flugrost bietet. Das Produkt eignet sich für Materialien wie Aluminium, Zink, Zinklegierung und kaltgewalzte Stahloberflächen. Das Produkt kann auch auf sandgestrahlten Metalloberflächen für den kurzfristiger Korrosionsschutz vor der Beschichtung und zur Verbesserung der Korrosionsbeständigkeit von fertig beschichteten Metallen eingesetzt werden. Auftragung im Sprüh-Wisch-Verfahren.

Technische Informationen


Attribute
Max. Einsatztemperatur40 °C
Zolltarifcode35061000
128,74 exkl. MwSt.
/ Stück
153,20 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen