LOCTITE SF 7803 400ML SPRÜHDOSE Metall Korrossionsschutz Spray
Metall-Korrosionsschutz 7803
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Loctite:SF 7803
Rubix:66960
Hersteller:142537
EAN:5010266265179

Dokumente
Produktdetails : LOCTITE SF 7803 400ML SPRÜHDOSE Metall Korrossionsschutz Spray
LOCTITE® SF 7803 ist ein lösungsmittelbasierter Sprühschutz, der für den langfristigen Korrosionsschutz von Metalloberflächen entwickelt wurde. Diese nicht trocknende und nicht klebrige Beschichtung eignet sich ideal für im Freien gelagerte Metallinstallationen und bietet einen zuverlässigen UV-Schutz. Dank der einfachen Anwendung und hohen Wirksamkeit ist das Produkt eine bevorzugte Lösung für vielfältige industrielle Einsatzbereiche.
Eigenschaften:
Dieser Sprühschutz bildet einen nicht fettenden Schutzfilm, der das Rosten von witterungsbedingt exponierten Eisenmetallen zuverlässig verhindert, selbst bei Temperaturbereichen zwischen -30 °C und +60 °C. Die Formulierung auf Basis von Mineralöl, Paraffin und Korrosionsinhibitoren schützt Bleche, Rohre, Formen und andere Stahlstrukturen, auch bei längerer Außenlagerung. Besonders geeignet ist das Produkt für Bauteile, die nicht mit stark oxidierenden Stoffen in Kontakt kommen dürfen. Es lässt sich leicht auftragen und ist zudem sehr UV-beständig, was für eine langanhaltende Schutzwirkung im Außenbereich sorgt.
Spezifikationen:
• Technologie: lösungsmittelbasiert
• Chemische Zusammensetzung: Mineralöl, Paraffin und Korrosionsinhibitoren
• Erscheinungsbild: weiß
• Geruch: lösungsmittelartig
• Aushärtung: Trocknung durch Verdunstung
• Dichte bei 20 °C: 0,865 g/ml
• Viskosität bei 20 °C: 1.000 mPa·s (cP)
• Salzsprühtest nach DIN 53210 (1.000 Std.): Ri 1
• Kupferkorrosion (ISO 2160, 3 Std. bei 100 °C): 1b
• Spitzentemperatur: 70 °C
• Anwendungstemperaturbereich: -30 °C bis +60 °C
Normen:
• DIN 53210: Diese Norm beschreibt Prüfverfahren mit Salzsprühnebel zur Beurteilung der Korrosionsbeständigkeit von Beschichtungen. Das Produkt bestand den 1.000-Stunden-Test mit einem Rostindex von Ri 1 – ein Hinweis auf einen hervorragenden Korrosionsschutz.
• ISO 2160: Internationale Norm zur Bewertung von Korrosion auf Kupfer. Das Ergebnis 1b belegt eine sehr gute Verträglichkeit mit Kupferlegierungen.
Informationen zur Marke:
LOCTITE® ist eine Premiummarke von Henkel Adhesive Technologies und weltweit bekannt für ihre innovativen Klebstofflösungen. Das Unternehmen ist auf Produkte für Montage und industrielle Wartung spezialisiert und bietet zuverlässige sowie leistungsstarke Lösungen zur Optimierung betrieblicher Abläufe. Dank ihrer breiten Anwendbarkeit ist LOCTITE® ein geschätzter Partner für Fachkräfte, die ihre Prozesse effizienter gestalten möchten. Technische Expertise und strenge Qualitätsstandards garantieren dabei höchste Leistungsfähigkeit und Sicherheit. Die Marke verpflichtet sich zu Innovation und Qualität auf höchstem Niveau.
Eigenschaften:
Dieser Sprühschutz bildet einen nicht fettenden Schutzfilm, der das Rosten von witterungsbedingt exponierten Eisenmetallen zuverlässig verhindert, selbst bei Temperaturbereichen zwischen -30 °C und +60 °C. Die Formulierung auf Basis von Mineralöl, Paraffin und Korrosionsinhibitoren schützt Bleche, Rohre, Formen und andere Stahlstrukturen, auch bei längerer Außenlagerung. Besonders geeignet ist das Produkt für Bauteile, die nicht mit stark oxidierenden Stoffen in Kontakt kommen dürfen. Es lässt sich leicht auftragen und ist zudem sehr UV-beständig, was für eine langanhaltende Schutzwirkung im Außenbereich sorgt.
Spezifikationen:
• Technologie: lösungsmittelbasiert
• Chemische Zusammensetzung: Mineralöl, Paraffin und Korrosionsinhibitoren
• Erscheinungsbild: weiß
• Geruch: lösungsmittelartig
• Aushärtung: Trocknung durch Verdunstung
• Dichte bei 20 °C: 0,865 g/ml
• Viskosität bei 20 °C: 1.000 mPa·s (cP)
• Salzsprühtest nach DIN 53210 (1.000 Std.): Ri 1
• Kupferkorrosion (ISO 2160, 3 Std. bei 100 °C): 1b
• Spitzentemperatur: 70 °C
• Anwendungstemperaturbereich: -30 °C bis +60 °C
Normen:
• DIN 53210: Diese Norm beschreibt Prüfverfahren mit Salzsprühnebel zur Beurteilung der Korrosionsbeständigkeit von Beschichtungen. Das Produkt bestand den 1.000-Stunden-Test mit einem Rostindex von Ri 1 – ein Hinweis auf einen hervorragenden Korrosionsschutz.
• ISO 2160: Internationale Norm zur Bewertung von Korrosion auf Kupfer. Das Ergebnis 1b belegt eine sehr gute Verträglichkeit mit Kupferlegierungen.
Informationen zur Marke:
LOCTITE® ist eine Premiummarke von Henkel Adhesive Technologies und weltweit bekannt für ihre innovativen Klebstofflösungen. Das Unternehmen ist auf Produkte für Montage und industrielle Wartung spezialisiert und bietet zuverlässige sowie leistungsstarke Lösungen zur Optimierung betrieblicher Abläufe. Dank ihrer breiten Anwendbarkeit ist LOCTITE® ein geschätzter Partner für Fachkräfte, die ihre Prozesse effizienter gestalten möchten. Technische Expertise und strenge Qualitätsstandards garantieren dabei höchste Leistungsfähigkeit und Sicherheit. Die Marke verpflichtet sich zu Innovation und Qualität auf höchstem Niveau.
Stärken
• Bietet dauerhaften Schutz für Metalloberflächen vor Korrosion
• Trocknet nicht und klebt nicht, für eine einfache Handhabung von Bauteilen
• Hervorragende UV-Beständigkeit für den Außeneinsatz
• Leicht aufzutragen, auch auf großen Flächen
• Kompatibel mit Eisen-, Stahl- und Kupferteilen
• Hitzebeständig von -30 °C bis +60 °C
• Trocknet nicht und klebt nicht, für eine einfache Handhabung von Bauteilen
• Hervorragende UV-Beständigkeit für den Außeneinsatz
• Leicht aufzutragen, auch auf großen Flächen
• Kompatibel mit Eisen-, Stahl- und Kupferteilen
• Hitzebeständig von -30 °C bis +60 °C
Anwendungen
LOCTITE® SF 7803 wird empfohlen zum Schutz von Metallteilen, die im Freien gelagert werden, etwa Eisen, Stahl, Bleche, Rohrleitungen, Rohre, Formen oder Stahlkonstruktionen. Typische Einsatzbereiche sind der Stahlbau, die industrielle Instandhaltung, der Behälterbau sowie die Logistik, zum Beispiel zur Vorbereitung von Bauteilen vor der Lagerung oder dem Transport. Die Formulierung eignet sich besonders gut für feuchte Umgebungen oder wechselnde Temperaturen.
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 265x265x410 mm |
|---|---|
| Fassungsvermögen | 400 ml |
| Farbe | weiß |
| Max. Einsatztemperatur | 60 °C |
| Korrosionsbeständigkeit | ja |
| Zolltarifcode | 34039900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,41 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std