LOCTITE SF 7900 400ML SPRÜHDOSE Ceramic Shield Schweißschutz-Beschichtung silikonfrei

Wartungsbeschichtung

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Loctite:SF 7900
Rubix:704380
Hersteller:1238883
EAN:5010266006000
SF 7900 400ML Schutzbeschichtung für Schweissprozesse
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Fassungsvermögen400 ml
Farbeweiß
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : LOCTITE SF 7900 400ML SPRÜHDOSE Ceramic Shield Schweißschutz-Beschichtung silikonfrei


LOCTITE SF 7900 ist eine einzigartige, silikonfreie Keramikschutzbeschichtung, die verhindert, dass Metallspritzer an Schweißgeräten anhaften. Die Beschichtung bildet einen trockenen Film, der Spritzer abweist und bis zu 8 Stunden ununterbrochenes Schweißen ohne erneutes Auftragen gewährleistet. Es eignet sich zum manuellen Schweißen von MIG / MAG, zum Laser- und Plasmaschneiden oder zum Schutz von Montagegestellen, Befestigungen und Einbauten.
LOCTITE SF 7900 ist eine einzigartige, silikonfreie keramische Schutzbeschichtung, die das Anhaften von Schweißspritzern an Schweißgeräten verhindert. Die Beschichtung bildet einen Trockenfilm. Dieser weist Spritzer ab und sorgt für unterbrechungsfreies Schweißen für bis zu 8 Stunden - ohne erneutes Auftragen. Sie eignet sich für manuelle MIG/MAG-Schweißprozesse, für Laser- oder Plasmaschneiden, oder zum Schutz von Spannbacken, Geräten und Vorrichtungen.

Stärken


Silikonfrei
bis zu 8 Stunden Schutz
Hervorragende Oberflächenhaftung
eliminiert Reinigungsprozesse

Anwendungen

Einzigartige, silikonfreie Keramikschutzbeschichtung, die Schweißgeräte bis zu 8 Stunden vor Schweißspritzern schützt, ohne dass es erneut aufgetragen wird.
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)341x126x221 mm
Fassungsvermögen400 ml
Farbeweiß
Zolltarifcode34039900
35,53 exkl. MwSt.
/ Stück
42,28 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std