Referenzen
CRC:30477-AB
Rubix:2290031
Hersteller:30477-AB
EAN:5412386201240

Dokumente
Produktdetails : ACRYLIC RAL6011 GREEN 400ML Farb-Schutzlack
Dank ihrer einzigartigen Kombination aus Flexibilität und Härte ist CRC-Acrylfarbe sehr widerstandsfähig gegen äußere Einflüsse, was sie zu einer ausgezeichneten Schutzfarbe für eine Vielzahl von harten Oberflächen in allen Branchen macht.
Stärken
-Schnell trocknend: staubtrocken nach +/- 15 Minuten
Sehr gute Deckkraft
Einstellbare Sprührichtung dank flexibler Düse
Wetter- und UV-beständig
Stoß- und kratzfest
Für den Innen- und Außeneinsatz
Sehr gute Deckkraft
Einstellbare Sprührichtung dank flexibler Düse
Wetter- und UV-beständig
Stoß- und kratzfest
Für den Innen- und Außeneinsatz
Technische Informationen
Attribute
| Fassungsvermögen | 400 ml |
|---|---|
| Farbe | grün |
| Max. Einsatztemperatur | 80 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,18 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen
