LOCTITE SF 7800 400ML SPRÜHDOSE Oberflächenschutz Alu/ Zinkspray
Zinkspray 7800
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Loctite:SF 7800
Rubix:507629
Hersteller:303140
EAN:4033267222331

Dokumente
Produktdetails : LOCTITE SF 7800 400ML SPRÜHDOSE Oberflächenschutz Alu/ Zinkspray
LOCTITE® SF 7800 ist ein Korrosionsschutzspray auf Zink- und Aluminiumbasis für Eisenmetalle, welches selbst unter extremen Bedingungen wirksam ist. Es eignet sich ideal zur Wiederherstellung oder Verstärkung des Korrosionsschutzes bei verzinkten Bauteilen nach Schweißarbeiten oder Reparaturen. Die schnell aushärtende Formel, die an der Luft trocknet, macht es zu einer praktischen Lösung für vielfältige industrielle Anwendungen.
Eigenschaften:
Dieses Spray wurde speziell entwickelt, um einen langlebigen Korrosionsschutz auf eisenhaltigen Metalloberflächen zu bieten. Seine besondere Rezeptur enthält ein mit Zink und Aluminium angereichertes Harz, das für hervorragende Haftung und langfristigen kathodischen Schutz sorgt. Hauptsächlich wird dieses Produkt für Ausbesserungen an Metallteilen nach dem Schweißen verwendet, zum Schutz von Metallverbindungen oder zur Wiederherstellung des Schutzes von verzinkten Elementen. Es haftet auf zahlreichen Untergründen, z. B. Rohren, Flanschen, Leitplanken, Paneelen oder Tanks. Der Auftrag erfolgt durch Sprühen mittels Aerosoldose, wodurch eine gleichmäßige Abdeckung der Zieloberfläche gewährleistet wird. Das Spray härtet bei Raumtemperatur aus, ist jedoch für Einsatztemperaturen von -50 bis +550 °C geeignet.
Spezifikationen:
• Technologie: Lösungsmittelbasis
• Chemische Zusammensetzung: Zink und Aluminium in Harz
• Aussehen: Aluminiumgrau
• Geruch: Lösungsmittel
• Auftragungsmethode: Aerosol
• Treibmittel: Butan/Propan
• Aushärtung: Verdunstungstrocknung
• Dichte bei 20 °C: 0,894 g/ml
• Viskosität bei 20 °C: 0,6 cSt
• Salzsprühtest DIN 53210 (290 h): Ri 0
• Druck bei 20 °C: 4 bar
• Trocknungszeit bei 20 °C: 2 bis 5 Minuten
• Sprühmenge: 1,7 g/s
• Überlackierbar (30 µm Film) bei 20 °C nach: 24 h
• Betriebstemperatur: -50 °C bis +550 °C
• Empfohlene Lagertemperatur: 8 °C bis 21 °C
Normen:
Dieses Spray erfüllt die europäischen Normen zum Korrosionsschutz, darunter die DIN 53210. Diese Norm beschreibt Salzsprühtests zur Beurteilung der Korrosionsbeständigkeit von Beschichtungen auf Metallen. Ein Testergebnis von Ri 0 nach 290 Stunden zeigt eine hervorragende Schutzleistung ohne sichtbare Mängel.
Markeninformationen:
LOCTITE® ist eine Marke von Henkel Adhesive Technologies und bekannt für hochentwickelte Klebstoffe zur industriellen Montage und Wartung. LOCTITE® bietet zuverlässige und leistungsstarke Produkte, welche die Prozesseffizienz erhöhen und den Betrieb optimieren. Dank technischer Expertise und strenger Zertifizierungen erfüllt die Marke höchste industrielle Anforderungen. LOCTITE® verpflichtet sich zur Entwicklung innovativer Lösungen bei gleichzeitigem Fokus auf Qualität und Sicherheit.
Eigenschaften:
Dieses Spray wurde speziell entwickelt, um einen langlebigen Korrosionsschutz auf eisenhaltigen Metalloberflächen zu bieten. Seine besondere Rezeptur enthält ein mit Zink und Aluminium angereichertes Harz, das für hervorragende Haftung und langfristigen kathodischen Schutz sorgt. Hauptsächlich wird dieses Produkt für Ausbesserungen an Metallteilen nach dem Schweißen verwendet, zum Schutz von Metallverbindungen oder zur Wiederherstellung des Schutzes von verzinkten Elementen. Es haftet auf zahlreichen Untergründen, z. B. Rohren, Flanschen, Leitplanken, Paneelen oder Tanks. Der Auftrag erfolgt durch Sprühen mittels Aerosoldose, wodurch eine gleichmäßige Abdeckung der Zieloberfläche gewährleistet wird. Das Spray härtet bei Raumtemperatur aus, ist jedoch für Einsatztemperaturen von -50 bis +550 °C geeignet.
Spezifikationen:
• Technologie: Lösungsmittelbasis
• Chemische Zusammensetzung: Zink und Aluminium in Harz
• Aussehen: Aluminiumgrau
• Geruch: Lösungsmittel
• Auftragungsmethode: Aerosol
• Treibmittel: Butan/Propan
• Aushärtung: Verdunstungstrocknung
• Dichte bei 20 °C: 0,894 g/ml
• Viskosität bei 20 °C: 0,6 cSt
• Salzsprühtest DIN 53210 (290 h): Ri 0
• Druck bei 20 °C: 4 bar
• Trocknungszeit bei 20 °C: 2 bis 5 Minuten
• Sprühmenge: 1,7 g/s
• Überlackierbar (30 µm Film) bei 20 °C nach: 24 h
• Betriebstemperatur: -50 °C bis +550 °C
• Empfohlene Lagertemperatur: 8 °C bis 21 °C
Normen:
Dieses Spray erfüllt die europäischen Normen zum Korrosionsschutz, darunter die DIN 53210. Diese Norm beschreibt Salzsprühtests zur Beurteilung der Korrosionsbeständigkeit von Beschichtungen auf Metallen. Ein Testergebnis von Ri 0 nach 290 Stunden zeigt eine hervorragende Schutzleistung ohne sichtbare Mängel.
Markeninformationen:
LOCTITE® ist eine Marke von Henkel Adhesive Technologies und bekannt für hochentwickelte Klebstoffe zur industriellen Montage und Wartung. LOCTITE® bietet zuverlässige und leistungsstarke Produkte, welche die Prozesseffizienz erhöhen und den Betrieb optimieren. Dank technischer Expertise und strenger Zertifizierungen erfüllt die Marke höchste industrielle Anforderungen. LOCTITE® verpflichtet sich zur Entwicklung innovativer Lösungen bei gleichzeitigem Fokus auf Qualität und Sicherheit.
Stärken
• Langfristiger Korrosionsschutz für eisenhaltige Metalle
• Ideal für Ausbesserungen nach Schweißarbeiten und Reparaturen an verzinkten Teilen
• Geeignet für einen breiten Temperatureinsatzbereich von -50 °C bis +550 °C
• Schnelltrocknend durch Verdunstung innerhalb von 2 bis 5 Minuten bei Raumtemperatur
• Einfache und gleichmäßige Anwendung per Aerosol
• Gute Beständigkeit in korrosiven Umgebungen gemäß DIN 53210
• Ideal für Ausbesserungen nach Schweißarbeiten und Reparaturen an verzinkten Teilen
• Geeignet für einen breiten Temperatureinsatzbereich von -50 °C bis +550 °C
• Schnelltrocknend durch Verdunstung innerhalb von 2 bis 5 Minuten bei Raumtemperatur
• Einfache und gleichmäßige Anwendung per Aerosol
• Gute Beständigkeit in korrosiven Umgebungen gemäß DIN 53210
Anwendungen
LOCTITE® SF 7800 eignet sich besonders für industrielle Wartungsarbeiten, Reparaturen vor Ort und Nachbehandlungen nach dem Schweißen. Es ist ideal für den Einsatz in der Metallbauindustrie, im Automobilbereich, beim Bau von Stahlkonstruktionen und in der Instandhaltung von Infrastrukturen. Es dient dem Schutz oder der Wiederherstellung von Komponenten wie Leitplanken, Rohren, Tanks, Paneelen oder Flanschen. Die Anwendung sollte auf sauberen, trockenen Oberflächen erfolgen. Für einen gleichmäßigen Schutzfilm empfiehlt sich ein Sprühabstand von 20–30 cm.
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 276x209x215 mm |
|---|---|
| Fassungsvermögen | 400 ml |
| Farbe | grau |
| Max. Einsatztemperatur | 550 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,51 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std