LOCTITE LB 8040 400ML SPRÜHDOSE Schnellrostlöser Eis

Schnellrostlöser 8040

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Loctite:LB 8040
Rubix:119540
Hersteller:680342
EAN:5010266401393
LB 8040 400ML Schnellrostlöser Eis
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Fassungsvermögen400 ml
Farbebernstein
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : LOCTITE LB 8040 400ML SPRÜHDOSE Schnellrostlöser Eis


Loctite LB 8040 Technische Schmierstoffe - Öl, Schnellrostlöser EIS, Löst verrostete, korrodierte und festgefressene Teile durch Schockfrost-Effekt, Dringt durch kapillare Wirkung direkt in die Rostschicht ein, Gelöste Teile bleiben geschmiert und somit vor Korrosion geschützt, Einsatztemperaturbereich: n.a., Gebindegrößen: 400ml Sprühdose
LOCTITE LB 8040 ist ein spezielles Mineralöl zum Lösen von verrosteten, korrodierten und festgefressenen Teilen. Der Schockfrost-Effekt kühlt die Teile innerhalb kürzester Zeit auf bis zu –43 °C ab und bewirkt das Entstehen von mikroskopisch feinen Rissen in der Rostschicht. Aufgrund der kapillaren Wirkung können die enthaltenen Schmiermittelanteile direkt in die Rostschicht eindringen. Das Produkt bildet auf den gelösten Teilen einen dünnen Film, der schmiert und Rostbildung verhindert.
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)107x142x90 mm
Fassungsvermögen400 ml
Farbebernstein
Zolltarifcode38140090
12,09 exkl. MwSt.
/ Stück
14,39 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std